ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L32R
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比 (実減速比)
1/5(1/5)
注文コード
18070669
品番
H2L32R5-MR08TNNTB2
参考基準価格(税別)
¥130,300
販売価格(税込)
¥115,478
販売価格(税別)
¥
104,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比・減速比
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
取付
脚取付
モーター容量(kW)
0.75(1HP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
減速比 (実減速比)
1/5(1/5)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった