ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量(kW)
0.75
減速比 (実減速比)
1/100(91/9000)
注文コード
18071405
品番
G3L40N100-MR08TNNTN
参考基準価格(税別)
¥133,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・出力・減速比
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
電源
三相
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
電圧(V)(50/60Hz)
200/200・220
モーター容量(kW)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
減速比 (実減速比)
1/100(91/9000)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった