ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18074720
品番
F3S45N100-MR08TNNTN
参考基準価格(税別)
¥141,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)
電圧(V)
200、220
取付
フランジ
材質(軸)
炭素鋼
相数
三相
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸配置
同心中空軸
減速比 (実減速比)
1/100(19/1880)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった