住友重機械工業
6000シリーズ
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
289
289
289
104
121
143
165
187
231
273
195
377
59
71
87
319
473
493
559
649
731
841
1003
1247
1479
1849
2065
2537
3045
3481
4437
5133
6177
7569
29
35
43
51
21
25
出力(kW)
0.75
0.75
1.5
2.2
枠番
6140DB
6140DB
6140DB
6135DB
6145DB
6160DA
6165DA
6170DA
6170DB
6175DB
6130
6130DB
6135
6135DC
6140
6140DC
6145
6145DC
6160DB
6165DB
6175DA
6180DA
6185DA
6190DA
6195DA
6160
6160DC
6165
6165DC
6170DC
6175DC
6180DB
6185DB
6130DC
6190DB
6195DB
モータ容量記号
1
1
2
3
全466種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18077806
品番
CVVM1-6140DB-AP-289
参考基準価格(税別)
¥342,300
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
289
ブレーキ
なし
シリーズ
6000シリーズ
モータ容量記号
1
低速軸方向
立形・低速軸方向垂直下向
枠番
6140DB
モーター極数(P)
4
タイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)
出力(kW)
0.75
種類
ギヤモータ
取付方式
取付台付
電源
三相
使用環境
屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。