ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18079875
品番
G3L32N25-MR15TNNTB2
参考基準価格(税別)
¥155,800
販売価格(税込)
¥135,278
販売価格(税別)
¥
122,980
バスケットに入れる
電圧(V)
200、200、220
減速比
1/25(実減速比9/230)
取付
脚取付
相数
三相
モーター容量(kW)
1.5(2HP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった