ニッセイ
ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
減速比 (実減速比)
1/20(1/20)
1/80(1/80)
1/100(19/1880)
1/120(1/120)
1/160(1/160)
1/200(1/200)
1/240(1/240)
1/10(1/10)
1/12.5(19/235)
1/15(1/15)
1/20(1/20)
1/25(1/25)
1/30(1/30)
1/5(1/5)
1/7.5(2/15)
1/40(1/40)
1/50(1/50)
1/60(1/60)
出力(kW)
1.5
0.75
1.5
2.2
全50種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18092920
品番
F3S45N20-MR15TNNTN
参考基準価格(税別)
¥201,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
電源
200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)
電圧(V)
200、220
取付
フランジ
材質(軸)
炭素鋼
相数
三相
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸配置
同心中空軸
減速比 (実減速比)
1/20(1/20)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
参考になった
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
参考になった