CVVM15-6185-AP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(11kW〜22kW) 住友重機械工業 18103514 CVVM15-6185-AP-43/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(11kW〜22kW) 住友重機械工業 18103514

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(11kW〜22kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18103514 品番 CVVM15-6185-AP-43/A10
参考基準価格(税別)¥1,201,600 販売価格(税込) ¥1,092,740
販売価格(税別)
993,400
減速比43 ブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号15 低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向 枠番6185 モーター極数(P)4 タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外) 出力(kW)11 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする