画像準備中

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S45N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18103885 品番 F3S45N25-MR22TNNTN
参考基準価格(税別)¥247,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
出力(kW)2.2 電源200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz) 電圧(V)200、220 取付フランジ 材質(軸)炭素鋼 相数三相 RoHS指令(10物質対応)対応 軸配置同心中空軸 減速比 (実減速比)1/25(1/25)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする