画像準備中

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 注文コード18118409 品番C2A-RSA20-LFL23B-140DB
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・高さなど154種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-7643 全長(mm)152.4 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)33.2486 シャンク高さ(mm)31.75 最大切込み(mm)23.0124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする