代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
高さ(mm)
刃先:20
注文コード
18118461
品番
C2A-RS20-LFH18B-064DB
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
656-7586
全長(mm)
125
高さ(mm)
刃先:20
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
21
シャンク高さ(mm)
20
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
機能長さ(mm)
125
最大切込み(mm)
18
機能幅(mm)
21
最大加工深さ(mm)
18