CHHM1-6135DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18119203 CHHM1-6135DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18119203 CHHM1-6135DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18119203 CHHM1-6135DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18119203

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比143 注文コード18119203 品番CHHM1-6135DB-EP-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥248,000
この商品はモーター容量・出力・減速比など1293種類から選べます 他の種類を見る

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。
内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。
噛み合い率がインボリュートギヤの2〜3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。
減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。

減速比143 ブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号1 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6135DB モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)0.75 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18119203 CHHM1-6135DB-EP-143 61829216 CHHM1-6135DB-EP-143 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 1台 269,800 税込296,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする