代表画像

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 高さ(mm)刃先:32 注文コード18119310 品番C2A-RS32-RFK18B-220DB
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は勝手・高さなど154種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-2820 全長(mm)170 高さ(mm)刃先:32 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)33 シャンク高さ(mm)32 シャンク幅B(mm)32 シャンク高さH(mm)32 機能長さ(mm)170 最大切込み(mm)18 機能幅(mm)33 最大加工深さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする