代表画像

CoroCut(R) 2端面溝入れ加工用カッティングヘッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 高さ(mm)刃先:0.1 注文コード18120850 品番C2A-SL70-LGK40A-168AB
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は勝手・高さ・接続径など166種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-9249 全長(mm)20 高さ(mm)刃先:0.1 角度(°)90 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)66 シャンク高さ(mm)0.1 機能長さ(mm)20 最大切込み(mm)40 機能幅(mm)66 最大加工深さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする