画像準備中

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手L 注文コード18122575 品番C2R-RSA24-LJ32DB
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は勝手・高さなど142種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-9160 全長(mm)203.2 勝手L クランプクランプ シャンク幅(mm)40.9956 シャンク高さ(mm)38.1 最大切込み(mm)32.004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする