代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
高さ(mm)
刃先:12
注文コード
18122661
品番
C2R-RS12-RD08DB
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
656-1310
全長(mm)
125
高さ(mm)
刃先:12
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
13
シャンク高さ(mm)
12
シャンク幅B(mm)
12
シャンク高さH(mm)
12
機能長さ(mm)
125
最大切込み(mm)
8
機能幅(mm)
13
最大加工深さ(mm)
8