代表画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
高さ(mm)
刃先:16.05
注文コード
18122706
品番
C2R-RS16-LD17DS
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
657-2308
全長(mm)
125
高さ(mm)
刃先:16.05
勝手
L
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
16
シャンク高さ(mm)
16.05
シャンク幅B(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
機能長さ(mm)
125
最大切込み(mm)
17
機能幅(mm)
16
最大加工深さ(mm)
17