代表画像

CoroCut(R) 2突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 高さ(mm)刃先:16.05 注文コード18122767 品番C2R-RS16-RD17DS
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・高さなど142種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番656-4503 全長(mm)125 高さ(mm)刃先:16.05 勝手R クランプクランプ シャンク幅(mm)16 シャンク高さ(mm)16.05 シャンク幅B(mm)16 シャンク高さH(mm)16 機能長さ(mm)125 最大切込み(mm)17 機能幅(mm)16 最大加工深さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする