CHHM25-6165-EP-8 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW〜45kW) 住友重機械工業 18124015 CHHM25-6165-EP-8 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW〜45kW) 住友重機械工業 18124015 CHHM25-6165-EP-8 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW〜45kW) 住友重機械工業 18124015 CHHM25-6165-EP-8 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW〜45kW) 住友重機械工業 18124015

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(18.5kW〜45kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)18.5 減速比8 枠番6165 注文コード18124015 品番CHHM25-6165-EP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥725,100
この商品は出力・減速比・枠番など191種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比8 ブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号25 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6165 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)18.5 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18124015 CHHM25-6165-EP-8 61864444 CHHM25-6165-EP-8 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 1台 789,800 税込868,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする