※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 外径加工用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18125619
品番
C8-TR-V13HBR-55080C1
参考基準価格(税別)
¥77,100
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
適合
CoroTurn TR(TR-VB1308)
トラスコ品番
656-2849
適合チップ
ひし形頂角35°
勝手
R
クランプ
スクリュー/クランプ
シャンク幅(mm)
55
切込み角度(°)
107.5
リード角(°)
工具:-17.5