CHHM8-6135-EP-13 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW〜15kW) 住友重機械工業 18129782 CHHM8-6135-EP-13 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW〜15kW) 住友重機械工業 18129782 CHHM8-6135-EP-13 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW〜15kW) 住友重機械工業 18129782 CHHM8-6135-EP-13 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW〜15kW) 住友重機械工業 18129782

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(5.5kW〜15kW)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)5.5 減速比13 枠番6135 注文コード18129782 品番CHHM8-6135-EP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥285,400
この商品は出力・減速比・枠番など402種類から選べます 他の種類を見る
減速比13 ブレーキなし シリーズ6000シリーズ モータ容量記号8 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6135 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)5.5 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18129782 CHHM8-6135-EP-13 61913155 CHHM8-6135-EP-13 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 1台 309,800 税込340,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする