C2I-H2N-0400-0002-GF CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ サンドビック 18131499

代表画像

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップC2I-H2N-0400-0002-GF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
切削幅(mm)4
トラスコ品番679-6306
679-6306
679-4788
679-4789
679-4798
679-6274
679-6285
679-6295
679-6303
679-6304
679-6321
679-6324
679-6328
679-4790
679-4791
679-4792
679-4794
679-4795
679-4796
679-4800
679-4801
679-4802
679-6272
679-6273
679-6276
679-6277
679-6278
679-6280
679-6281
679-6286
679-6287
679-6288
679-6290
679-6291
679-6292
679-6293
679-6294
679-6296
679-6299
679-6300
679-6301
679-6305
679-6307
679-6308
679-6309
679-6310
679-6311
679-6312
679-6314
679-6315
679-6316
679-6318
679-6319
679-6320
679-6322
679-6325
679-6326
679-6327
679-6329
679-6330
679-6331
679-6332
内容量1箱(5個)注文コード18131499品番C2I-H2N-0400-0002-GF
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
用途
仕上げ
トラスコ品番
679-6306
被削材
SM
切削幅(mm)
4
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
4.35
勝手
N
適合被削材種
MNS
刃幅公差(mm)
上限:0.02、下限:-0.02
切刃数
2

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする