代表画像

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 18131535 品番 C2I-H2N-0476-RF
参考基準価格(税別)¥24,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途仕上げ トラスコ品番679-6327 被削材SM 勝手N 切削幅(mm)4.76 コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)2.38 適合被削材種MNS 刃幅公差(mm)上限:0.045、下限:-0.045 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする