代表画像

CoroCut(R)2溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 18131560 品番 C2I-H2N-0500-RM
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途中加工 トラスコ品番679-6316 被削材SM 勝手N 切削幅(mm)5 コーティングAlTiN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)2.5 適合被削材種MNS 刃幅公差(mm)上限:0.045、下限:-0.045 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする