メイン画像
SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
R
高さ(mm)
刃先:0
トラスコ品番
679-6349
注文コード
18131770
品番
C2R-CC4-RD08GB
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・高さ・トラスコ品番
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
679-6349
全長(mm)
55
高さ(mm)
刃先:0
勝手
R
クランプ
クランプ
シャンク幅(mm)
27
機能長さ(mm)
55
最大切込み(mm)
8
機能幅(mm)
27
最大加工深さ(mm)
8
接続径(Φmm)
40