メイン画像

CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 高さ(mm)刃先:0 トラスコ品番679-6362 注文コード18132050 品番C2T-CF40-RX20L25GB
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は勝手・高さ・トラスコ品番など119種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番679-6362 全長(mm)254 高さ(mm)刃先:0 角度(°)本体:20 勝手R クランプクランプ 最小加工径(Φmm)63.5 シャンク幅(mm)26 シャンク高さH(mm)37 機能長さ(mm)254 最大切込み(mm)25 機能幅(mm)26 最大加工深さ(mm)25 接続径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする