CHHM1-6145-EP-B-87 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18134244 CHHM1-6145-EP-B-87 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18134244 CHHM1-6145-EP-B-87 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18134244 CHHM1-6145-EP-B-87 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜1.5kW) 住友重機械工業 18134244

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜1.5kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比87 注文コード18134244 品番CHHM1-6145-EP-B-87
参考基準価格(税別)¥336,500 販売価格(税込) ¥306,020
販売価格(税別)
278,200
この商品は出力・モーター容量・減速比など1430種類から選べます 他の種類を見る

サイクロ減速機の心臓部品である「曲線板」。インボリュート歯車と異なり、独自の滑らかな曲線(エピトロコイド平行曲線)を持っています。
内歯車にも独自の円弧歯型を採用、歯の折損が無い、滑らかな転がり接触を可能にしました。
内接式遊星歯車機構とこの独自の円弧歯型の組合せは少ない減速段数で高い減速比を得る事、つまり高効率と高減速比の両立を可能にしました。
噛み合い率がインボリュートギヤの2〜3倍高く、衝撃荷重が発生しても多くの歯で分散して吸収する為、タフで長寿命な減速機です。
減速機部の材質は耐摩耗・耐疲労性に富む高炭素高クロム軸受鋼を使用しています。

減速比87 ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ モータ容量記号1 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6145 モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)0.75 種類ギヤモータ 取付方式脚取付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする