曜日別特売
MF80-130508M-M50 CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ SANDVIK 18134475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) MF80フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード18134475品番MF80-130508M-M50
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番694-9376長さ(mm)ワイパー部:1.6被削材P有効長(mm)切刃:9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数8

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする