※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
CoroMill(R) 345フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.8
0.8
1
トラスコ品番
695-5746
695-5746
695-0910
695-0862
695-5723
695-5249
695-0905
695-0902
695-5169
695-5186
695-0889
695-0887
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18137011
品番
345L-1305M-PM
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
695-5746
長さ(mm)
ワイパー部:2
被削材
PM
有効長(mm)
切刃:8.8
勝手
L
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
5.05
コーナーR(mm)
0.8
材種
1230
切刃数
8