曜日別特売
A00297 アンパンマン おわん LEC(レック) 18141256

A00297 アンパンマン おわん LEC(レック) 18141256
A00297 アンパンマン おわん LEC(レック) 18141256
A00297 アンパンマン おわん LEC(レック) 18141256

アンパンマン おわん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18141256品番A00297
参考基準価格(税別)¥618販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。

用途
お子様用食器
材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)容量(mL)265耐熱温度(℃)140本体サイズ(mm)W110xD110xH50耐冷温度(℃)-30
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※火のそばに置かないでください。
※直火・オーブン・グリルでは使用できません。
※耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。
※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。
※電子レンジで使用する場合
※・空だきは絶対にしないでください。
※・油分や糖分の多い食品(サツマイモ・カボチャなど)の加熱調理はお避けください。温度が非常に高まり食品が焦げたり、また製品の絵柄部分に気泡ができたりすることがあります。
※・食品の量が少ない場合、また水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。
※加熱時間が長すぎるとプラスチックが溶けたり絵柄のはく離のおそれがあります。タイマーは短めにセットし、様子をみながら加熱してください。
※・オート加熱、おまかせ加熱は過度に加熱されるおそれがありますので使用しないでください。
※・にんじん・トマトなどを加熱すると色素が付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※・電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
※・その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
※絵柄のはく離や変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※・消毒方法および食器洗い乾燥機をご使用の際は、下の表をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする