CNVM1-6120DB-EP-B-165 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) 住友重機械工業 18180198 CNVM1-6120DB-EP-B-165 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) 住友重機械工業 18180198

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 減速比165 注文コード18180198 品番CNVM1-6120DB-EP-B-165
参考基準価格(税別)¥299,200 販売価格(税込) ¥272,140
販売価格(税別)
247,400
この商品は出力・モーター容量・減速比など386種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比165 ブレーキ付き シリーズ6000シリーズ モータ容量記号1 低速軸方向取付方向自由 枠番6120DB モーター極数(P)4 タイププレミアム効率三相モータ付(屋内) 出力(kW)0.75 種類ギヤモータ 取付方式取付台付 電源三相 使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする