曜日別特売
#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670

#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670
#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670
#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670
#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670
#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670
#180M カワハギゲームエアーK SE PROX(プロックス) 18220670

カワハギゲームエアーK SE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード18220670品番#180M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Kガイドを搭載したハイスペックカワハギロッド
軽量・高感度な船カワハギ専用ロッド。
鋭く喰い込み鋭敏に掛けるカワハギ専用グラスソリッド穂先。
穂先カラーは視認性の良い蛍光オレンジ+ホワイトカラーの2トーン仕上げ。
微かなアタリもキャッチする30tカーボン採用の手感度に優れた高感度なカーボンブランクスSSS(センシティブセンサーシャフト)を採用。
糸絡みを軽減するFuji-Kガイドを多点バランス配置。
タルマセ(はわせ)釣り聞きアワセ、叩き釣り等に幅広く対応。
手感度、目感度ともに優れたハイスペックカワハギロッド。

全長(cm)180元径(mm)10.2継数(本)2仕舞(cm)94錘負荷(号)15~35先径(mm)1.1カーボン(%)97標準自重(g)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする