ギアタンクロッドホルダー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220688 品番#36cm/ヤングオリーブ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロッドホルダー4本付のシステムバッカン1
ロッドホルダーが4本付いたのシステムバッカン。
合体ハンドルを採用し、握りやすく持ち運び便利。
特殊エンボス加工を施したEVA生地は2.0mm厚を採用し、型くずれしにくいセミハードボディの仕上がり。
サイドに4本の竿が収納できるロッドホルダー付で、ポイント移動やリグの交換時に便利。
カバーを開かずに中身が確認できるクリアカバーを採用したインナーケースも標準装備。
36・40の定番2サイズをラインナップした使い勝手の良いタックルバッカン。
・ロッドホルダー内径:約4×4.5cm

材質EVA/PP(本体/蓋) 質量(kg)1.9(インナーケース含) 直径(Φcm)ロッドホルダー収納可能:4 外寸(cm)W45×D30×H25.5(ロッドホルダーを含む)
注意
※肩ベルト別売
※市販の肩ベルトをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする