キャリーカート大車輪肉厚クッションタイヤ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220731 品番#XXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

クッション性抜群ノーパンクビッグタイヤがついたキャリーカート
タイヤ直径約19cm、ビッグタイヤを採用したキャリー。
タイヤは高扁平率のEVA発泡ノーパンクタイヤを装着。凸凹道や段差でもクッション性抜群の肉厚クッション。
可動性に優れ、転回時もスムーズ。
折りたたみ構造のため収納時も便利。

質量(kg)3.6 直径(Φcm)タイヤ:約15 幅(cm)タイヤ:約5 耐荷重(kg)約40 材質(フレーム)スチール/PP・EVA発泡(タイヤ) 収納時寸法(cm)H71×W52×D19 使用時寸法(cm)約H101×W52×D36
注意
※折りたたみによる可動部および接触部分は塗装が剥がれやすくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする