曜日別特売
- 吸盤ロッドハンガー マーク2 PROX(プロックス) 18220758

吸盤ロッドハンガー マーク2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220758品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー
竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。
持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。
吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。
クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。
竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。
コンパクトな吸盤ロッドハンガー。

材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)レッド/ブラック耐荷重(kg)1全長(cm)使用時:25ポール径(Φmm)約6収納時寸法(cm)15
注意
※取り付ける場所は凹凸のない場所を選んでください。
※取り付け位置の形状によっては、ご使用できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする