曜日別特売
#140 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220837

#140 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220837
#140 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220837
#140 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220837
#140 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220837

グラヴィス スーパースリムロッドケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220837品番#140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワンピースロッドや船竿に最適なセミハードロッドケース
ワンピースロッドや船竿の収納に便利なセミハードロッドケース。
カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。
140cmはスタンダードな2ピースロッドに。
160は10フィートの2ピースロッドが収納可能。
180は179cmの内寸でワンピースロッドも収納。
選べる3サイズのスーパースリムロッドケース。
・材質
本体:ポリエチレン
裏地:ポリエステル
底:ポリエチレン

質量(kg)0.7ブラック内寸(cm)H139×W8×D8外寸(cm)H141×W9.8×D9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする