グラヴィス スーパースリムロッドケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18220846 品番#160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンピースロッドや船竿に最適なセミハードロッドケース
ワンピースロッドや船竿の収納に便利なセミハードロッドケース。
カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。
140cmはスタンダードな2ピースロッドに。
160は10フィートの2ピースロッドが収納可能。
180は179cmの内寸でワンピースロッドも収納。
選べる3サイズのスーパースリムロッドケース。
・材質
本体:ポリエチレン
裏地:ポリエステル
底:ポリエチレン

質量(kg)0.8 ブラック 内寸(cm)H159×W8×D8 外寸(cm)H161×W9.8×D9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする