曜日別特売
#180 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220855

#180 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220855
#180 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220855
#180 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220855
#180 グラヴィス スーパースリムロッドケース PROX(プロックス) 18220855

グラヴィス スーパースリムロッドケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18220855品番#180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ワンピースロッドや船竿に最適なセミハードロッドケース
ワンピースロッドや船竿の収納に便利なセミハードロッドケース。
カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。
140cmはスタンダードな2ピースロッドに。
160は10フィートの2ピースロッドが収納可能。
180は179cmの内寸でワンピースロッドも収納。
選べる3サイズのスーパースリムロッドケース。
・材質
本体:ポリエチレン
裏地:ポリエステル
底:ポリエチレン

質量(kg)0.9ブラック内寸(cm)H179×W8×D8外寸(cm)H181×W9.8×D9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする