グラヴィス タマンエアーK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18220898 品番#10号-5.0m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大物をネジ伏せる豪腕タマンロッド
大物を仕留めるためのスペシャルタマンロッド。
クロスラッピングを纏ったバットと、粘って浮かすトルクフルシャフト。
オールSiCリングのKガイドセッティング。
大型リールをホールドするDPSリールシート。
グリップ部分には螺旋ホールドラバーグリップにより長時間のファイト、急な走りにも対応し、しっかりと握ることが可能。

全長(cm)500 元径(mm)28 継数(本)5 仕舞(cm)115 錘負荷(号)25-45 先径(mm)2.7 カーボン(%)98 標準自重(g)725 適合ハリス(号)45946

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする