クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(mm)10 注文コード18220941 品番#内径10mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は内径など7種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット
ロッド作りをサポートするグリップキット。
2種類のリールシートから選べます。
DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。
お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。
全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。
※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。
・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3
・リールシート

タイプ両軸・スピニング 内径(mm)10 標準自重(g)120 カーボン含有率(%)44
注意
※シャフトはチューブラーカーボンブランクスです。特性上内径表示と誤差がございますのでお手持ちのブランクスを調整してください。
※お買上げ後の加工した商品については責任を負いかねますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする