曜日別特売
#内径12mm クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス) 18220959

#内径12mm クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス) 18220959
#内径12mm クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス) 18220959
#内径12mm クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス) 18220959
#内径12mm クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付) PROX(プロックス) 18220959

クラフトロッドグリップ ACS(トリガー付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本内径(mm)12注文コード18220959品番#内径12mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット
ロッド作りをサポートするグリップキット。
2種類のリールシートから選べます。
DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。
お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。
全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。
※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。
・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3
・リールシート

タイプ両軸・スピニング内径(mm)12標準自重(g)125カーボン含有率(%)44
注意
※シャフトはチューブラーカーボンブランクスです。特性上内径表示と誤差がございますのでお手持ちのブランクスを調整してください。
※お買上げ後の加工した商品については責任を負いかねますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする