曜日別特売
#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056

#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056
#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056
#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056
#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056
#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056
#240 グランテンカラセット PROX(プロックス) 18221056

グランテンカラセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本全長(cm)240注文コード18221056品番#240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットになったテンカラセット
ロッド+毛鉤+毛鉤ケース+レベルライン+ハリスがセットが専用バッグに入ったテンカラセット。
ロッドは240と300の2レングスに加え、330、360と4ラインナップ。握りやすく操作性に優れたオリジナルシェイプのコルクグリップ。
240は、川幅の狭い原流域だけでなく、小さなお子様でも扱いやすいショートレングス。
300は、取り回しがよく、初心者でも扱いやすいレングス。
330は、渓流域のスタンダードレングス。十分にキャストでき、魚のいる場所をしっかり狙えます。
360は、渓流域を中心に川幅の広い本流域でも扱えます。
毛鉤はフックサイズ#14。黒2個、赤2個の合計4個を毛鉤ケースに収納。
毛鉤ケースは、両面収納できる大容量ハードタイプ。自由度の高いウレタン配置。中が確認できるクリアカバー。
レベルラインは、3.5号のフロロカーボンライン。ハリスは、0.8号約1mのフロロカーボンライン。スプールには小物の収納も可能。
タックル一式を専用バッグに収納。
これからテンカラ釣りをはじめたい方にも安心な釣り場直行セット。
持ち運びに便利なので出張や旅行のお供にも最適。

適合3.5/約2.4(レベルライン(フロロ号/m))全長(cm)240元径(mm)8.3継数(本)6仕舞(cm)49.5先径(mm)0.8カーボン(%)95標準自重(g)55適合ハリス(号)0.8/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする