商品レビューを投稿する内容量1個全長(cm)75~103注文コード18224100品番#アジャスターロング/ラバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
カーブフレームのコンパクトネット
片手で操作がスムーズにできるランディングネット。
クロスフォールディング構造でコンパクトに収納された状態から振り上げるだけで素早くランディングポジションへ。収納時は、ロックレバーを引くと、ネットの自重でフレームが回転して閉じます。
ハンディショートは、全長54cmの手だもタイプ。
アルミフックハンガーでベルトなどへ装着でき、取り回しよく素早いランディングが可能。アジングなどに。
アジャスターロングは、ランディングの状況に応じてアルミシャフトの長さを調節できるアジャスター機構。75~103cmの間で調整でき、ブラックバス・トラウトなどにも対応。
アジャスターロングセミラージは、アジャスターロングより1回りおおきいセミラージサイズ。105~150cmの間で調整可能なアジャスター機構。真鯛や根魚など小型~中型魚に最適。
3サイズすべてネットはラバーとラバーコードから選択可能。カーブフレームでネットインを広く確保。ハンディショートとアジャスターロングは、携帯に便利なアルミフックハンガー付き。
材質
(枠/フックハンガー)アルミ
(グリップ)EVA
(ラバーネット)ラバー
(ラバーコートネット)ポリエステル・PVC