交換用ラバーランディングネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18224425 品番#19型60cm/クリアー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

魚を優しくキャッチ&リリースができる交換用軽量ラバーネット
お手持ちの枠にセットできる交換用ラバーネット。
太陽熱を吸収しにくいクリアカラーと水に入れると自然に透けるピンクカラー。22型のみ落ち着いた色味のコンニャクカラーをラインナップ。
ルアーフック絡みを軽減し、ランディング時に魚を傷つけにくい軽量のラバーネット。
小型枠対応の12型・エリアのトラウトやバスに最適な15型・ボートゲームに最適な19型・ロングネットでシーバスなどの大物も逃がさない19型深さ45cm・さらに深型60cm・オールインワンソルトSE500と600の替網として対応する22型をラインナップ。

直径(Φcm)底:28、48 寸法(cm)対応枠外周:〜156 自重(g)400 深さ(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする