小型船舶用救命胴衣 型式認定 子供用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18225247 品番#M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国土交通省型式の改定基準に対応した子供用の救命胴衣
国土交通省の定める改定基準、型式承認試験(浮力試験、強度試験、水上性能試験、環境試験等)に合格した子供用救命胴衣です。
成長の著しいお子様のため、SとMの2サイズをご用意。
もちろん緊急時用のホイッスル付。
水辺の釣りやレジャーをはじめ、全ての小型船舶で法定備品として使用できるタイプA。
改定基準に対応し、安全性がさらに向上した救命胴衣です。
・小型船舶用救命胴衣(タイプA)
・国土交通省型式承認品2013年改定基準対応モデル
・型式:TK-13B型
・表地:ポリエステル100%
・裏地:ポリエステル100%
・浮力材:EPE

サイズ(cm)120-140 自重(g)400 体重(kg)25〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする