曜日別特売
KNO25311 メタルフレーム キシマ 18226446

単品画像

KNO25311 メタルフレーム キシマ 18226446
KNO25311 メタルフレーム キシマ 18226446

メタルフレーム

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個サイズ写真:ポスト×4注文コード18226446品番KNO25311
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ひとときの思い出をたっぷり閉じ込めるインテリアフレーム。

用途写真、チケット、ポストカードなど自由に挟めます材質スチール・ガラスgoldサイズ写真:ポスト×4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×85×265設置方法卓上内寸(幅W×高さH)(mm)104×154×2 / 154×104×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする