曜日別特売
KNO25315 メタルフレーム キシマ 18226455

折り畳み時

KNO25315 メタルフレーム キシマ 18226455
KNO25315 メタルフレーム キシマ 18226455

メタルフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズ写真:ポスト×4注文コード18226455品番KNO25315
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ひとときの思い出をたっぷり閉じ込めるインテリアフレーム。

用途写真、チケット、ポストカードなど自由に挟めます材質スチール・ガラスgoldサイズ写真:ポスト×4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×75×160(使用時)/ 115×25×160(折畳み時)設置方法卓上内寸(幅W×高さH)(mm)104×154×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする