単品画像
キシマ
メタルフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
写真:ポスト×2
注文コード
18226471
品番
KNO25317
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひとときの思い出をたっぷり閉じ込めるインテリアフレーム。
用途
写真、チケット、ポストカードなど自由に挟めます
材質
スチール・ガラス
色
gold
サイズ
写真:ポスト×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×75×160(使用時)/ 165×15×160(折畳み時)
設置方法
卓上
内寸(幅W×高さH)(mm)
104×154 / 154×104