松浪硝子工業
松浪硝子工業の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子工業の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子工業の カバーグラス
カバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18242047
品番
18×18mm 100枚
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
角型
入数(枚)
100
厚さ
厚さ表示なし
大きさ
18×18mm トロフィー
屈折率
ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2O)以下