※代表画像です。
松浪硝子工業
松浪硝子工業の 研究関連用品・実験用必需品
松浪硝子工業の 顕微鏡周辺用品
松浪硝子工業の カバーグラス
カバーグラス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
18242056
品番
22×22mm 200枚×5箱
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.13〜0.17
タイプ
角型
入数(枚)
200×5
大きさ
22×22mm
屈折率
ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2O)以下