トミー精工
トミー精工の 分溜・分離・抽出・ろ過
トミー精工の 遠心機(遠心分離器)
MDX-310/210/110用ラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18243630
品番
PCR96-02
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
仕様
●CA対応数/-100:―●CA対応数/-200:―●CA対応数/-300:1
種別
ラック:C
容量
96PCRプレート×2枚
注意
※TMA対応数は、対応するラックインロータへ一度に搭載できるラック数を表しています。
※アダプタA96-01PCとの併用が必要です。
※ラックPCR96-02の使用には、アダプタA96-01PCが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません